{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 25 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 230 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 5 Nm - 25 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 0,25 Nm | |
Hmotnosť | 250 g | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 162 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657235 25 | |
EAN/GTIN | 4560138448878 | |
Číslo výrobcu | QL25N-MH |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Momentový kľúč s nastavovacou stupnicou 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
249,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
781 kus/y s okamžitým dodaním
241,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
178 kus/y s okamžitým dodaním
173,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
371,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | Nm | Nm | Nm |
Signalizácia spustenia | akustická ;haptická | akustická ;haptická | akustická ;haptická | optická ;haptická |
Celková dĺžka L | 230 | 242 | 225 | 345 |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 |
Spätná väzba | s vypínaním | s vypínaním | s vypínaním | s vypínaním |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | nastaviteľné | nastaviteľné | nastaviteľné |
Druh produktu | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče |