{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 280 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 695 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 Nm - 280 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 2 Nm | |
Hmotnosť | 2 000 g | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 600 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657235 280 | |
EAN/GTIN | 4571141274903 | |
Číslo výrobcu | QL280N-1/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentový kľúč s nastavovacou stupnicou, Maximálny uťahovací moment: 280Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
512,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
421,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 Nm - 280 Nm | 56 Nm - 280 Nm |
Hmotnosť | 2 000 g | 1 650 g |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | ±4 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Meracia technika | mechanický | mechanický |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 600 mm | 605 mm |