Momentový kľúč s nastavovacou stupnicou 2800

Č. pol.: 657235 2800

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±3
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 2 800 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±3 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 2 405 mm
Rozsah krútiaceho momentu 800 Nm - 2 800 Nm
Členenie stupnice 1 dielik = 20 Nm
Hmotnosť 24 500 g
Pohonný štvorhran 1,1/2 palec
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
Meracia technika mechanický
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 2 240 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657235 2800
EAN/GTIN 4571141276464
Číslo výrobcu QLE2800N2

Popis

Prevedenie:

Jednoramenný momentový kľúč, nastaviteľný pomocou stupnice mikrometra, s poistkou proti neúmyselnému prestaveniu. S prepínateľnou hlavou račne a štvorhranným upínačom pre nástavce nástrčkových kľúčov.
Merné jednotky: Nm.
S ryhovanou kovovou rukoväťou.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastavenej hodnoty sa kľúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Pre stredné až veľké série.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.
Používajte len nástrčné kľúče s poistným otvorom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka