{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 420 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 995 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 60 Nm - 420 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 2 Nm | |
Hmotnosť | 4 000 g | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 900 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657235 420 | |
EAN/GTIN | 4560138447604 | |
Číslo výrobcu | QL420N |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentový kľúč s nastavovacou stupnicou 420
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
754,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
622,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | uťahovanie doprava a doľava |
Údaje protokolovateľné | nie | nie |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | hnací štvorhran (račňa) |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | Vlečný ukazovateľ |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 900 | 802 |
Druh produktu | Momentové kľúče | Momentové kľúče |