{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 25 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 242 mm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 0,25 Nm | |
Hmotnosť | 400 g | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 172 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 656050 25 | |
EAN/GTIN | 4045197302205 | |
Číslo výrobcu | 656050 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Momentové kľúče s prepínateľnou račňou 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
684 kus/y s okamžitým dodaním
241,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
303 kus/y s okamžitým dodaním
173,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
252,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
134,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±2 % |
Meracia technika | mechanický | mechanický | mechanický | mechanický |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | nastaviteľné | prednastavený | prednastavený |