{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 25 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 % | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Celková dĺžka L | 189 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 5 Nm - 25 Nm | |
Hmotnosť | 230 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 19,5 mm | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | prednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 137,5 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 157 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657450 25 | |
EAN/GTIN | 4045197995926 | |
Číslo výrobcu | 657450 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentový kľúč, základný prístroj bez stupnice bez nástrčného nástroja 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
134,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
191,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Maximálny uťahovací moment | 25 | 25 |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 | ±2 |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Meracia technika | mechanický | mechanický |
Spätná väzba | s vypínaním | s vypínaním |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | prednastavený | prednastavený |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 157 | 141 |