{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nástroj je vymeniteľný | nástrčný nástroj | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
Šírka b | 32 mm | |
Výška h | 16,4 mm | |
Nepretržitá nosnosť | 135 Nm | |
Rozmer stehu s | 28 mm | |
Počet zubov | 48 | |
Zasúvací hriadeľ | 9×12 mm | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Račňa prepínateľná | Áno | |
Račňa s vysúvačom | Áno | |
Typ výrobku | Račňa |
Číslo položky | 657582 1-1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406277291 | |
Číslo výrobcu | 657582 1-1/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nástrčná račňa prepínateľná, Typ hnací štvorhran: 1-1/2palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
499 kus/y s okamžitým dodaním
89,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
331 kus/y s okamžitým dodaním
63,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohon štvorec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Šírka b | 32 mm | 35 mm |
Výška h | 16,4 mm | 22,5 mm |
Račňa s vysúvačom | Áno | nie |
Račňa prepínateľná | Áno | Áno |
Rozmer stehu s | 28 mm | 17,5 mm |
Počet zubov | 48 | 52 |