Nástrčná račňa, Typ hnací štvorhran: 1-1/2palec

Č. pol.: 657630 1-1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
330 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ hnací štvorhran Cena za kus vrát. DPH
  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Šírka b 35 mm
Výška h 22,5 mm
Dlhodobá zaťažiteľnosť 135 Nm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 17,5 mm
Počet zubov 52
Vkladacia stopka 9×12 mm
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Západkové koliesko prepínateľné Áno
Západkové koliesko s vyhadzovačom nie
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657630 1-1/2
EAN/GTIN 4062406278342
Číslo výrobcu 657630 1-1/2

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.
Nástrčná račňa prepínateľná.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pro:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Poznámka:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!
Ďalšie nástrčné nástroje so 4-hrannou nástrčnou stopkou 22 ÷ 28 mm sú dostupné na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Nástrčná račňa, Typ hnací štvorhran: 1-1/2palec

Nástrčná račňa, Typ hnací štvorhran: 1-1/2palec

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
330 kus/y s okamžitým dodaním
63,42 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
477 kus/y s okamžitým dodaním
89,20 €
Pohonný štvorhran 1/2 palec 1/2 palec
Šírka b 35 mm 32 mm
Výška h 22,5 mm 16,4 mm
Západkové koliesko s vyhadzovačom nie Áno
Západkové koliesko prepínateľné Áno Áno
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 17,5 mm 28 mm
Počet zubov 52 48

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka