{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Šírka b | 25 mm | |
Výška h | 15,3 mm | |
Dlhodobá zaťažiteľnosť | 30 Nm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17,5 mm | |
Počet zubov | 52 | |
Vkladacia stopka | 9×12 mm | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Západkové koliesko prepínateľné | Áno | |
Západkové koliesko s vyhadzovačom | nie | |
Druh produktu | Račňa |
Číslo položky | 657630 1-1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406278328 | |
Číslo výrobcu | 657630 1-1/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nástrčná račňa 1-1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
843 kus/y s okamžitým dodaním
51,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
785 kus/y s okamžitým dodaním
84,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dlhodobá zaťažiteľnosť | 30 | 30 |
Vkladacia stopka | 9×12 | 9×12 |
Západkové koliesko s vyhadzovačom | nie | Áno |
Západkové koliesko prepínateľné | Áno | Áno |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17,5 | 21 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | nástrčný nástroj |