{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
Šírka b | 39 mm | |
Výška h | 20,5 mm | |
Dlhodobá zaťažiteľnosť | 450 Nm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 34 mm | |
Počet zubov | 48 | |
Vkladacia stopka | 14×18 mm | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Západkové koliesko prepínateľné | Áno | |
Západkové koliesko s vyhadzovačom | Áno | |
Druh produktu | Račňa |
Číslo položky | 657582 2-3/4 | |
EAN/GTIN | 4062406625894 | |
Číslo výrobcu | 657582 2-3/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nástrčná račňa prepínateľná 2-3/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
222 kus/y s okamžitým dodaním
115,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
229 kus/y s okamžitým dodaním
79,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka b | 39 mm | 43 mm |
Dlhodobá zaťažiteľnosť | 450 Nm | 450 Nm |
Vkladacia stopka | 14×18 mm | 14×18 mm |
Výška h | 20,5 mm | 29 mm |
Západkové koliesko prepínateľné | Áno | Áno |
Počet zubov | 48 | 52 |
Druh produktu | Račňa | Račňa |