{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 50 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 % | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Celková dĺžka L | 247 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 10 Nm - 50 Nm | |
Hmotnosť | 290 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 30 mm | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | prednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 195,5 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 225,5 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657450 50 | |
EAN/GTIN | 4045197995933 | |
Číslo výrobcu | 657450 50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentový kľúč, základný prístroj bez stupnice bez nástrčného nástroja 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
137,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
112,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním
194,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | Nm | Nm |
Údaje protokolovateľné | nie | nie | nie |
Hmotnosť | 290 | 1 000 | 340 |
Merací proces | Krútiaci moment | Krútiaci moment | Krútiaci moment |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Meracia technika | mechanický | mechanický | mechanický |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy |