{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 50 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 % | |
Celková dĺžka L | 276 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 10 Nm - 50 Nm | |
Hmotnosť | 340 g | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | prednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 208 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657460 50 | |
EAN/GTIN | 4045197995995 | |
Číslo výrobcu | 657460 50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Momentový kľúč bez stupnice s prepínateľnou račňou, Maximálny uťahovací moment: 50Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
177 kus/y s okamžitým dodaním
194,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
279,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
112,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | Nm |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | uťahovanie doprava | uťahovanie doprava a doľava |
Údaje protokolovateľné | nie | nie | nie |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | hnací štvorhran (račňa) | hnací štvorhran (račňa) |
Nastavenie hodnoty spúšťania | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | digitálny, nastaviteľný | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) |
Spätná väzba | s vypínaním | s vypínaním | s vypínaním |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 208 mm | 228 mm | 209 mm |