{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 200 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 % | |
Celková dĺžka L | 446 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 50 Nm - 200 Nm | |
Hmotnosť | 800 g | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | prednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 351,5 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657460 200 | |
EAN/GTIN | 4045197996015 | |
Číslo výrobcu | 657460 200 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Momentový kľúč bez stupnice s prepínateľnou račňou 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
196,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
138,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
153,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
143,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | Nm | Nm | Nm |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava |
Celková dĺžka L | 446 | 405 | 459 | 410 |
Maximálny uťahovací moment | 200 | 200 | 200 | 200 |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | hnací štvorhran (račňa) | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy |
Nastavenie hodnoty spúšťania | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) |