{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 200 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Celková dĺžka L | 459 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 Nm - 200 Nm | |
Hmotnosť | 1 200 g | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | prednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 335 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657352 200 | |
EAN/GTIN | 4045197804204 | |
Číslo výrobcu | 657352 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentový kľúč bez stupnice 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
145,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
137,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
144,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava |
Signalizácia spustenia | akustická ;haptická | akustická ;haptická | akustická ;haptická |
Údaje protokolovateľné | nie | nie | nie |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 | ±4 | ±2 |
Merací proces | Krútiaci moment | Krútiaci moment | Krútiaci moment |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | prednastavený | prednastavený | prednastavený |