{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 100 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Celková dĺžka L | 375 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 20 Nm - 100 Nm | |
Hmotnosť | 1 000 g | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | prednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 252 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657352 100 | |
EAN/GTIN | 4045197804198 | |
Číslo výrobcu | 657352 100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentový kľúč bez stupnice 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
120,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
244 kus/y s okamžitým dodaním
145,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Údaje protokolovateľné | nie | nie |
Hmotnosť | 1 000 g | 450 g |
Maximálny uťahovací moment | 100 Nm | 100 Nm |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | ±2 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy |