{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 320 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 % | |
Celková dĺžka L | 672 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 60 Nm - 320 Nm | |
Hmotnosť | 1 200 g | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | prednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 577 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657460 320 | |
EAN/GTIN | 4045197996022 | |
Číslo výrobcu | 657460 320 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Momentový kľúč bez stupnice s prepínateľnou račňou 320
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
216,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
222 kus/y s okamžitým dodaním
285,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
238,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
157,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | Nm | Nm | Nm |
Signalizácia spustenia | akustická ;haptická | akustická ;haptická | akustická ;haptická | akustická ;haptická |
Celková dĺžka L | 672 | 633 | 596 | 636 |
Maximálny uťahovací moment | 320 | 320 | 320 | 320 |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy |
Spätná väzba | s vypínaním | s vypínaním | s vypínaním | s vypínaním |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 577 | 538 | 549 | 602 |