{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny krútiaci moment | 320 Nm | |
Smer uťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±3 % | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 633 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 60 Nm - 320 Nm | |
Dielik stupnice 1 Tick = | 2 Nm | |
Hmotnosť | 1 400 g | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
Displej | analógová | |
Signalizácia spúšťača | akustická; haptická | |
Princíp spúšťača | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Typ pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Technológia merania | mechanický | |
Údaje je možné zapisovať | nie | |
Nastaví hodnotu spúšťača | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Údaj je možné prepnúť | Nm | |
Metóda merania | Krútiaci moment | |
Nastaviteľná spúšťacia hodnota | nastaviteľné | |
Štandard | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane kalibračného meradla z výroby [l3] | 538 mm | |
Typ výrobku | Momentové kľúče |
Číslo položky | 656050 320 | |
EAN/GTIN | 4045197302243 | |
Číslo výrobcu | 656050 320 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentové kľúče s prepínateľnou račňou, Maximálny uťahovací moment: 320Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
256 kus/y s okamžitým dodaním
285,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
204 kus/y s okamžitým dodaním
196,35 €
128,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohon štvorec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Rozsah krútiaceho momentu | 60 Nm - 320 Nm | 60 Nm - 300 Nm |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu |
Dielik stupnice 1 Tick = | 2 Nm | 1 Nm |
Typ pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | hnací štvorhran (račňa) |
Nastaví hodnotu spúšťača | s nastavovacou stupnicou | s nastavovacou stupnicou |
Spätná väzba | s vypínaním | s vypínaním |