{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 6 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±4 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 225 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 1 Nm - 6 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 0,1 Nm | |
Hmotnosť | 300 g | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 155 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 656050 6 | |
EAN/GTIN | 4045197570512 | |
Číslo výrobcu | 656050 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentové kľúče s prepínateľnou račňou, Maximálny uťahovací moment: 6Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
250,29 €
171,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
260,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | Nm |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec |
Hmotnosť | 300 g | 400 g |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | hnací štvorhran (račňa) |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | Vlečný ukazovateľ |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | nedá sa nastaviť |
Druh produktu | Momentové kľúče | Momentové kľúče |