{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 200 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±4 % | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Celková dĺžka L | 405 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 50 Nm - 200 Nm | |
Hmotnosť | 720 g | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | prednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657500 200 | |
EAN/GTIN | 4045197566461 | |
Číslo výrobcu | 657500 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Základné zariadenie momentového kľúča 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
137,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
145,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
144,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava |
Signalizácia spustenia | akustická ;haptická | akustická ;haptická | akustická ;haptická |
Údaje protokolovateľné | nie | nie | nie |
Presnosť merania krútiaci moment | ±4 | ±3 | ±2 |
Merací proces | Krútiaci moment | Krútiaci moment | Krútiaci moment |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | prednastavený | prednastavený | prednastavený |