Základné zariadenie momentového kľúča 35

Č. pol.: 657500 35

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 137,00 € PU (ks)
  • 47,80 € PU (ks)
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 202,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±4
  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 35 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±4 %
Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
Celková dĺžka L 180 mm
Rozsah krútiaceho momentu 7 Nm - 35 Nm
Hmotnosť 250 g
Upínač pre nástrčný nástroj 9×12 mm
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie)
Meracia technika mechanický
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania prednastavený
Norma DIN EN ISO 6789
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657500 35
EAN/GTIN 4045197566430
Číslo výrobcu 657500 35

Popis

Prevedenie:

Jednoramenný momentový kľúč bez nastavovacej stupnice. Nastavenie kľúča pomocou prístroja na skúšky momentových kľúčov. Uťahovanie doľava prestrčením nástrčných nástrojov.
Bez nástrčného nástroja (základný model); vhodné nástrčné nástroje, pozri č. 657582657590.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Zvláštní příslušenství:

Nastavovacie kľúče č. 657520.