{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny krútiaci moment | 25 Nm | |
Smer uťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±3 % | |
Nástroj je vymeniteľný | nástrčný nástroj | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 240 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 5 Nm - 25 Nm | |
Hmotnosť | 650 g | |
Nastavená hodnota rozstupu na momentový kľúč [l2] | 17,5 mm | |
Zásuvka pre vkladací nástroj | 9×12 mm | |
Signalizácia spúšťača | akustická; haptická | |
Princíp spúšťača | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Typ pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Technológia merania | mechanický | |
Funkcia kinkovania | áno | |
Údaje je možné zapisovať | nie | |
Nastaví hodnotu spúšťača | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Údaj je možné prepnúť | Nm | |
Metóda merania | Krútiaci moment | |
Nastaviteľná spúšťacia hodnota | prednastavený | |
Štandard | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez vkladacieho nástroja [l1] | 170 mm | |
Dĺžka páky vrátane kalibračného meradla z výroby [l3] | 187,5 mm | |
Typ výrobku | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657750 25 | |
EAN/GTIN | 4045197514561 | |
Číslo výrobcu | 657750 25 |