{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 41 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 55,5 mm | |
Dĺžka | 67 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 644500 41 | |
EAN/GTIN | 4018754008841 | |
Číslo výrobcu | 05010041 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranná vložka, 3/4 41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
37,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
799 kus/y s okamžitým dodaním
16,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
350 kus/y s okamžitým dodaním
32,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 55,5 mm | 56 mm | 57,1 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | 3/4 palec | 3/4 palec |
Dĺžka | 67 mm | 64 mm | 85 mm |
Rozmer cez steny | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |