{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 36 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 49,5 mm | |
Dĺžka | 60 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 644500 36 | |
EAN/GTIN | 4018754008810 | |
Číslo výrobcu | 05010036 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranná vložka, 3/4 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
26,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 190 kus/y s okamžitým dodaním
12,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
831 kus/y s okamžitým dodaním
11,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
212 kus/y s okamžitým dodaním
26,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 49,5 mm | 48 mm | 50 mm | 50,8 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | 1/2 palec | 3/4 palec | 3/4 palec |
Dĺžka | 60 mm | 50 mm | 58 mm | 85 mm |
Rozmer cez steny | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |||
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |