{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 24 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 34 mm | |
Dĺžka | 51 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 644500 24 | |
EAN/GTIN | 4018754008711 | |
Číslo výrobcu | 05010024 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranná vložka, 3/4 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
18,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
625 kus/y s okamžitým dodaním
7,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
416 kus/y s okamžitým dodaním
17,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 34 mm | 34,2 mm | 35,8 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | 3/4 palec | 3/4 palec |
Dĺžka | 51 mm | 51 mm | 85 mm |
Rozmer cez steny | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |