{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 22 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 32 mm | |
Dĺžka | 51 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 644500 22 | |
EAN/GTIN | 4018754008698 | |
Číslo výrobcu | 05010022 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranná vložka, 3/4 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
17,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním
7,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
383 kus/y s okamžitým dodaním
18,22 €
8,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 32 mm | 32,2 mm | 33,3 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | 3/4 palec | 3/4 palec |
Dĺžka | 51 mm | 50 mm | 85 mm |
Rozmer cez steny | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |