{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 32 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 44,5 mm | |
Dĺžka | 58 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 644500 32 | |
EAN/GTIN | 4018754008780 | |
Číslo výrobcu | 05010032 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranná vložka, 3/4 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
21,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
206 kus/y s okamžitým dodaním
10,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním
22,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 44,5 mm | 44 mm | 45,8 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | 3/4 palec | 3/4 palec |
Dĺžka | 58 mm | 56 mm | 85 mm |
Rozmer cez steny | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |