{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 27 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 38,5 mm | |
Dĺžka | 54 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 644500 27 | |
EAN/GTIN | 4018754008742 | |
Číslo výrobcu | 05010027 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranná vložka, 3/4 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
20,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
472 kus/y s okamžitým dodaním
8,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
321 kus/y s okamžitým dodaním
18,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 38,5 mm | 38 mm | 39,6 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | 3/4 palec | 3/4 palec |
Dĺžka | 54 mm | 52 mm | 85 mm |
Rozmer cez steny | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |