{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet dielov | 16 | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 22-50 mm | |
Balenie | Oceľová plechová krabica | |
Dĺžka | 575 mm | |
Šírka | 220 mm | |
Výška | 86 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 644000 | |
EAN/GTIN | 4018754080090 | |
Číslo výrobcu | 96050104 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/4 palca 16-dielne
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
792,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
670 kus/y s okamžitým dodaním
428,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Počet dielov | 16 | 15 |
Šírka | 220 mm | 190 mm |
Dĺžka | 575 mm | 540 mm |
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 22-50 mm | 22 – 50 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Balenie | Oceľová plechová krabica | Oceľová plechová krabica |