Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/4 palca 15-dielne

Č. pol.: 644200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
748 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/4
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 22 – 50

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 15
Pohonný štvorhran 3/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 22 – 50 mm
Balenie Oceľová plechová krabica
Dĺžka 540 mm
Šírka 190 mm
Výška 80 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 644200
EAN/GTIN 4045197609885
Číslo výrobcu 644200

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vonkajší štvorhran podľa DIN 3120-B 20 s pružiacim kolíkom, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120-D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

10 nástrčné hlavice 6-hranné: Č. 644550 veľ. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50
1 priečna rukoväť s klznou hlavou: 1 ks
1 kardanový kĺb: 1 ks
2 predĺženia: 200 a 400 mm
1 račňa: 1 ks
Skladovanie v: Oceľová plechová krabica

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.