{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 34 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 47 mm | |
Dĺžka | 60 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 644500 34 | |
EAN/GTIN | 4018754008803 | |
Číslo výrobcu | 05010034 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranná vložka, 3/4 34
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
25,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
365 kus/y s okamžitým dodaním
11,34 €
5,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
303 kus/y s okamžitým dodaním
24,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 003 kus/y s okamžitým dodaním
12,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 47 mm | 47 mm | 48,3 mm | 45 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | 3/4 palec | 3/4 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 60 mm | 56 mm | 85 mm | 44 mm |
Rozmer cez steny | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |||
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |