{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 30 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 42 mm | |
Dĺžka | 58 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 644500 30 | |
EAN/GTIN | 4018754008773 | |
Číslo výrobcu | 05010030 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranná vložka, 3/4 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
21,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
721 kus/y s okamžitým dodaním
10,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
428 kus/y s okamžitým dodaním
21,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 42 mm | 42 mm | 43,3 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | 3/4 palec | 3/4 palec |
Dĺžka | 58 mm | 54 mm | 85 mm |
Rozmer cez steny | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |