{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 8 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 13 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642100 8 | |
EAN/GTIN | 4018754005161 | |
Číslo výrobcu | 03010008 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 12-hranná vložka, 1/2 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
9,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 052 kus/y s okamžitým dodaním
3,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 322 kus/y s okamžitým dodaním
6,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná | chrómovaná |
Rozmer cez steny | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |