{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 9 mm | |
Dĺžka kľúča L | 180 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 4,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 7,5 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614750 9 | |
EAN/GTIN | 4010886608012 | |
Číslo výrobcu | 6080170 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
13,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
820 kus/y s okamžitým dodaním
3,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 225 kus/y s okamžitým dodaním
3,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 421 kus/y s okamžitým dodaním
6,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Dĺžka kľúča L | 180 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm |
Rozmer cez steny | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 7,5 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |