{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 12 mm | |
Dĺžka kľúča L | 210 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 5,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 10 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614750 12 | |
EAN/GTIN | 4010886610053 | |
Číslo výrobcu | 6100540 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
13,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 942 kus/y s okamžitým dodaním
4,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
314 kus/y s okamžitým dodaním
4,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 5,5 | 5,5 | 6 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | chrómovaná |
Nastavenie krúžku | 15 | 15 | 15 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálna výška krúžku h2 max | 10 | 10 | 9 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |