{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 24 mm | |
Dĺžka kľúča L | 400 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 12 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 18,2 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614750 24 | |
EAN/GTIN | 4010886610121 | |
Číslo výrobcu | 6101270 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
31,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 742 kus/y s okamžitým dodaním
10,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
472 kus/y s okamžitým dodaním
12,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 12 | 12 | 10,2 |
Dĺžka kľúča L | 400 | 280 | 338 |
Rozmer cez steny | 24 | 24 | 24 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |