{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 36 mm | |
Dĺžka kľúča L | 550 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 15 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 24,2 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614750 36 | |
EAN/GTIN | 4010886610152 | |
Číslo výrobcu | 6101510 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
96,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 080 kus/y s okamžitým dodaním
31,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 15 | 15 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Nastavenie krúžku | 15 | 15 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 24,2 | 24 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |