{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 15 mm | |
Dĺžka kľúča L | 250 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 7 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 11,2 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614750 15 | |
EAN/GTIN | 4010886610084 | |
Číslo výrobcu | 6100890 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
16,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 127 kus/y s okamžitým dodaním
4,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
511 kus/y s okamžitým dodaním
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 7 | 7 | 7 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | chrómovaná |
Dĺžka kľúča L | 250 | 190 | 230 |
Rozmer cez steny | 15 | 15 | 15 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |