{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 46 mm | |
Dĺžka kľúča L | 640 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 17 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 28 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614750 46 | |
EAN/GTIN | 4010886610213 | |
Číslo výrobcu | 6102160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie 46
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
174,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
828 kus/y s okamžitým dodaním
46,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 17 | 18 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Nastavenie krúžku | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 640 | 492 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 28 | 28 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |