Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie 19

Č. pol.: 614750 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 19 mm
Dĺžka kľúča L 310 mm
maximálna výška rozovretia h1 9,5 mm
maximálna výška krúžku h2 max 14,2 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614750 19
EAN/GTIN 4010886610107
Číslo výrobcu 6101000

Popis

Prevedenie:

Strana očka zalomená o 15°. Pohodlná ergonomická rukoväť s dutou stopkou. Predĺžená stopka na použitie na hlbokých miestach. Vhodné najmä na veľmi pevné skrutkové spoje s vysokým krútiacim momentom.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka