Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie 27

Č. pol.: 614750 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 27 mm
Dĺžka kľúča L 450 mm
maximálna výška rozovretia h1 13 mm
maximálna výška krúžku h2 max 20,2 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614750 27
EAN/GTIN 4010886830697
Číslo výrobcu 6101350

Popis

Prevedenie:

Strana očka zalomená o 15°. Pohodlná ergonomická rukoväť s dutou stopkou. Predĺžená stopka na použitie na hlbokých miestach. Vhodné najmä na veľmi pevné skrutkové spoje s vysokým krútiacim momentom.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie  27

Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie 27

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním
39,42 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
277 kus/y s okamžitým dodaním
12,71 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 210 kus/y s okamžitým dodaním
12,81 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
799 kus/y s okamžitým dodaním
21,01 €
maximálna výška rozovretia h1 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Povrch chrómovaná fosfátovaný chrómovaná matne chrómované
Dĺžka kľúča L 450 mm 310 mm 310 mm 300 mm
Rozmery cez steny metrické metrické metrické metrické
Materiál Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ
maximálna výška krúžku h2 max 20,2 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Druh produktu Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka