{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 22 mm | |
Dĺžka kľúča L | 350 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 11 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 16,2 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614750 22 | |
EAN/GTIN | 4010886610114 | |
Číslo výrobcu | 6101190 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
27,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 901 kus/y s okamžitým dodaním
9,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
391 kus/y s okamžitým dodaním
10,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 11 | 10 | 9,5 |
Nastavenie krúžku | 15 | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 350 | 260 | 314 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |