{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 18 mm | |
Dĺžka kľúča L | 295 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 8,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 13,2 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614750 18 | |
EAN/GTIN | 4010886608036 | |
Číslo výrobcu | 6080330 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
24,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 256 kus/y s okamžitým dodaním
6,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
6,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 8,5 | 9 | 8,5 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | chrómovaná |
Nastavenie krúžku | 15 | 15 | 15 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 13,2 | 14 | 12 |