{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 6003 Joker | |
Rozmer cez steny | 12 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 140 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 5,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 10 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613800 12 | |
EAN/GTIN | 4013288212566 | |
Číslo výrobcu | 05020203001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
16,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 573 kus/y s okamžitým dodaním
4,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 872 kus/y s okamžitým dodaním
7,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Dĺžka kľúča L | 140 | 160 | 140 |
Rozmer cez steny | 12 | 12 | 12 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 10 | 10 | 10 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |