{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 6003 Joker | |
Rozmer cez steny | 7 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 110 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 4 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 7 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613800 7 | |
EAN/GTIN | 4013288218773 | |
Číslo výrobcu | 05020199001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
12,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 037 kus/y s okamžitým dodaním
5,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 4 | 4 |
Norma | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Povrch | matne chrómované | matne chrómované |
Dĺžka kľúča L | 110 | 110 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
maximálna výška krúžku h2 max | 7 | 7 |