{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 6003 Joker | |
Rozmer cez steny | 14 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 165 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 6,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 12 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613800 14 | |
EAN/GTIN | 4013288212702 | |
Číslo výrobcu | 05020205001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
17,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 702 kus/y s okamžitým dodaním
8,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
333 kus/y s okamžitým dodaním
8,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Povrch | matne chrómované | matne chrómované | povrch chrómovaný cez nikel |
Dĺžka kľúča L | 165 | 165 | 210 |
Rozmer cez steny | 14 | 14 | 14 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálna výška krúžku h2 max | 12 | 12 | 10 |