Očkoploché kľúče 11

Č. pol.: 613800 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 6003 Joker
Rozmer cez steny 11 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Dĺžka kľúča L 135 mm
maximálna výška rozovretia h1 5,5 mm
maximálna výška krúžku h2 max 10 mm
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-molybdénová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613800 11
EAN/GTIN 4013288212559
Číslo výrobcu 05020202001

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
Vhodné najmä pre úzke inštalačné priestory. Kombináciou 7,5° otočnej čeľuste s dvojitou šesťhrannou geometriou sa dosiahne zdvojnásobenie upevňovacích bodov. Malý spätný uhol v čeľusti zachytí skrutku každých 15°.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Očkoploché kľúče  11

Očkoploché kľúče 11

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
16,33 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
3,62 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 555 kus/y s okamžitým dodaním
3,64 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
599 kus/y s okamžitým dodaním
7,02 €
maximálna výška rozovretia h1 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Povrch matne chrómované fosfátovaný chrómovaná matne chrómované
Dĺžka kľúča L 135 mm 150 mm 150 mm 135 mm
Rozmer cez steny 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Materiál Chróm-molybdénová oceľ Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ
maximálna výška krúžku h2 max 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Druh produktu Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka