{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 6003 Joker | |
Rozmer cez steny | 5,5 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 100 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 4 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 6 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613800 5,5 | |
EAN/GTIN | 4013288219039 | |
Číslo výrobcu | 05020190001 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Očkoploché kľúče, Rozmer cez steny: 5,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
13,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 298 kus/y s okamžitým dodaním
3,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 887 kus/y s okamžitým dodaním
3,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
232 kus/y s okamžitým dodaním
6,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Povrch | matne chrómované | fosfátovaný | chrómovaná | matne chrómované |
Dĺžka kľúča L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Rozmer cez steny | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
maximálna výška krúžku h2 max | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |