{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 6003 Joker | |
Rozmer cez steny | 8 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 115 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 4,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 7 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613800 8 | |
EAN/GTIN | 4013288212528 | |
Číslo výrobcu | 05020200001 |