Sada kombinovaných kľúčov 5

Č. pol.: 613810 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet kľúčov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 6003 Joker 5 súprava 1
    Počet kľúčov 5
    Nastavenie krúžku 15 Stupeň
    Materiál Chróm-molybdénová oceľ
    Povrch matne chrómované
    Rozmery cez steny metrické
    Metrická sústava Áno
    Palcová merná sústava nie
    Dĺžka prevedenia nie
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 613810 5
    EAN/GTIN 4013288214171
    Číslo výrobcu 05020230001

    Popis

    Prevedenie:

    Vhodné najmä pre úzke inštalačné priestory. Kombináciou 7,5° otočnej čeľuste s dvojitou šesťhrannou geometriou sa dosiahne zdvojnásobenie upevňovacích bodov. Malý spätný uhol v čeľusti zachytí skrutku každých 15°.
    Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiál:

    Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

    Rozsah dodávky:

    1 ockoplochý klúc C. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Veľ. 8; 10; 13; 17; 19

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka