Dielenský vozík Tool Rebel so sortimentom náradia 9700, 94-dielny 1

Č. pol.: 689200 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 25
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 9700 dielenský vozík Tool Rebel
    Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 25 kg
    Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
    Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
    Pohonný štvorhran 1/4 palec
    Cylindrický zámok modulárna zásuvka
    Výška 1 020 mm
    Šírka 785 mm
    Hĺbka 518 mm
    Zásuvky Úžitková šírka 522 mm
    Zásuvky Úžitková hĺbka 398 mm
    Počet zásuviek 7
    Druh produktu Dielenský vozík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 689200 1
    EAN/GTIN 4000896249183
    Číslo výrobcu 05150130001

    Popis

    Prevedenie:

    Dielenský vozík v exkluzívnom dizajne Tool Rebel so 7 zásuvkami (5 plochých, 2 vysoké). 2 horné ploché zásuvky sú vybavené kvalitným profesionálnym náradím. Zvyšné 5 zásuvky je možné obsadiť jednotlivo. Univerzálny sortiment náradia je umiestnený presne v dvojfarebných PE vložkách z tuhej peny, čo znamená, že každé náradie má svoje definované miesto v dielenskom vozíku. Veľká polica a pracovná plocha sú vyrobené z plastu odolného voči rozpúšťadlám a sú navyše úplne utesnené. Centrálne zamykanie je uzamykateľné cylindrickým zámkom na boku. Kolieska odolné voči oleju a kyselinám môžu byť zaťažené 250 kg a majú presné guľkové ložiská a dvojitý guľkový veniec v otočnom ložisku.
    Univerzálny sortiment náradia je umiestnený presne v dvojfarebných PE vložkách z tuhej peny, čo znamená, že každé náradie má svoje definované miesto v dielenskom vozíku. Veľká polica a pracovná plocha sú vyrobené z plastu odolného voči rozpúšťadlám a sú navyše úplne utesnené. Centrálne zamykanie je uzamykateľné cylindrickým zámkom na boku. Kolieska odolné voči oleju a kyselinám môžu byť zaťažené 250 kg a majú presné guľkové ložiská a dvojitý guľkový veniec v otočnom ložisku.

    Rozsah dodávky:

    Dielenský vozík Tool Rebel: 1 ks
    18-dielna súprava skrutkovačov: Po 1 skrutkovači pre drážku č. 662200 veľ. 4; 5,5; 6,5
    Po 1 krátkom skrutkovači pre drážku, izolovaný VDE, č. 663100 veľ. 2,5; 3,5
    Po 1 skrutkovači pre drážku, Stubby veľ. 5,5 mm
    Po 1 krátkom skrutkovači pre drážku s priechodzou čepeľou č. 660300 veľ. 5,5; 7
    Po 1 skrutkovači pre Phillips č. 668260 veľ. 1; 2; 3
    1 skrutkovač pre Phillips, Stubby č. 668260 veľ. 2S
    Po 1 skrutkovači pre Pozidriv č. 668270 veľ. 1; 2
    1 skrutkovač na elektroniku pre Phillips veľ. PH0
    1 skrutkovač na elektroniku pre drážky č. 664600 veľ. 2,5
    Po 1 skrutkovacích kliešťach č. 666425 veľ. 1; 3
    Račňa 8000 A Zyklop, 1/4-palcová súprava, 37-dielna: 1 ks Zyklop Speed račňa 1/4 palca č. 632390
    á 1 ks predĺženie 1/4 palca 75; 150 mm
    1 ks kardánový kĺb 1/4 palca
    1 ks predĺženie 1/4 palca „Wobble“ dĺžka 56 mm
    á 1 ks nástrčná hlavica pre vonkajší šesťhran 1/4 palca veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
    á 1 ks nadstavec skrutkovača pre vnútorné Torx® 1/4 palca, veľ. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    á 1 ks nadstavec skrutkovača pre vnútorný šesťhran, 1/4 palca, dĺžka 28 mm, veľ. 3; 4; 5; 6; 8 mm
    á 1 ks nadstavec skrutkovača pre vnútorný šesťhran, 1/4 palca, dĺžka 100 mm, veľ. 4; 5; 6; 8 mm
    Súprava 6003 Joker, 19-dielna: á 1 ks očkoplochý kľúč Joker 6003 č. 613800 veľ. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
    1 ks otvárač na fľaše
    Súprava uhlového kľúča, 20-dielna: 1 ks súprava uhlových skrutkovačov pre vnútorný šesťhran s guľovou hlavou, 9-dielna, metrická veľkosť 1,5 – 10
    1 ks súprava uhlových skrutkovačov pre vnútorné Torx® s guľovou hlavou, 9-dielna, veľ. TX8 – TX40
    1 ks magnetizačný prístroj č. 666451 veľ. 1
    1 ks vreckový zavinovací meter STABILA (3 metre)

    Poznámka:

    Náradie sa dodáva uvoľnené.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka